Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe KITRADIOVARVVP Set Funk Dimmer Zwei-Fach 5454523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe KITRADIOVARVVP Set Funk Dimmer Zwei-Fach 5454523
Artikel-Nr.:
     986-5065810
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454523
EAN/GTIN:
     3760054545236
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Set für Dimmerschaltung beinhaltet: 2x E2BPP 1x MTV500ER 5x CHR3W
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Dimmer:
true
Geeignet für Pulsdrücker:
true
Geeignet für Rollladenschalter:
false
Geeignet für Jalousieschalter:
false
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
false
Geeignet für Schalter:
false
Im Gehäuse:
true
Im Röhrensockelgehäuse:
false
Als Modul/Platine:
false
Stromversorgung:
12-24 V AC/DC
Tast-Betrieb:
true
Schalt-Betrieb:
true
Mit Funkhandsender:
false
Mit Funkcodiergerät:
false
Mit Funktaster:
true
Anzahl der Relais:
1
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
false
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
2400 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 158,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,92*
€ 159,13*
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 165,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,01*
€ 167,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 173,16*
€ 213,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.