Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST15I2A SI Flachl. Einspeis 91.020.5453.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5072798
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.020.5453.0
EAN/GTIN:
     4049088336805
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Bus ungeschirmt; Farbe: Schwarz; 250 V; 6 A; IP20; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln; Durchmesser: 5,9 bis 7,5 mm; Anschlussquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einspeisung
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Brandlast:
0,095 kWh
Polzahl:
2
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Kontaktmaterial:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,4296*
€ 12,1396*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,1042*
€ 13,433*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,69969*
€ 13,93969*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,816*
€ 18,386*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,386*
€ 21,87934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,226*
€ 21,68894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,966*
€ 20,18954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,246*
€ 19,33274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,886*
€ 18,90434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,816*
€ 15,25104
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.