Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST08I2B- 75T 05GEO5 Konfekt. Leitung 90.220.0523.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST08I2B- 75T 05GEO5 Konfekt. Leitung 90.220.0523.2
Artikel-Nr.:
     986-5072844
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     90.220.0523.2
EAN/GTIN:
     4049088365638
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz gelb
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
500 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
ohne
Abisolierlänge:
7 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
sonstige
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
Aderendhülsen
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
gelb
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,51*
€ 5,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,449*
€ 6,719*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,719*
€ 7,99561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,239*
€ 7,42441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,069*
€ 7,22211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,779*
€ 6,87701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,519*
€ 6,56761
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,449*
€ 5,29431
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.