Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST08I2BS 75T 10GEO5 Konfekt. Leitung 90.220.1020.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST08I2BS 75T 10GEO5 Konfekt. Leitung 90.220.1020.2
Artikel-Nr.:
     986-5072886
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     90.220.1020.2
EAN/GTIN:
     4049088365607
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz gelb
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
ohne
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
sonstige
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
gelb
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,63*
€ 6,93*
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 8,41*
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,6642*
€ 9,6142*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6142*
€ 11,4409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1942*
€ 10,9411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8142*
€ 10,4889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4342*
€ 10,0367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,9342*
€ 9,4417
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,6642*
€ 7,9304
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.