Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland R1.190.1050.0 SP-DIO84-K-A R1.190.1050.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5073592
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.1050.0
EAN/GTIN:
     4049088355288
samosPRO-Erweiterungsmodul, 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sicher Ausgänge, 4 konfigurierbare, nicht-sichere E/A, Steckbare Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Höhe:
96,5 mm
Breite:
22,5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,29*
€ 187,96*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 193,51*
€ 5,95*
ab € 190,99*
€ 233,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,27*
€ 250,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 251,63*
€ 295,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7944*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.