Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I4S S1 M90VB BR06 Steckerteil 96.044.6051.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I4S S1 M90VB BR06 Steckerteil 96.044.6051.4
Artikel-Nr.:
     986-5073626
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.044.6051.4
EAN/GTIN:
     4049088338700
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
71,4 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,237 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M20
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,1973*
€ 10,3773*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,8939*
€ 15,7439*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7439*
€ 18,73524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6739*
€ 18,65194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7239*
€ 17,52144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0639*
€ 16,73604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5739*
€ 16,15294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8939*
€ 12,96374
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.