Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I5S S1 ZR2 BL01 Steckerteil + Ze 92.954.5153.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5073641
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.954.5153.0
EAN/GTIN:
     4049088356636
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Kabeldurchmesser 11,5 - 15,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
84,4 mm
Höhe:
17,5 mm
Breite:
47,8 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,18 kWh
Durchgangswiderstand:
0,4 mOhm
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 6,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 7,00*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,7398*
€ 8,3498*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3498*
€ 9,93626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0698*
€ 9,60306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5498*
€ 8,98426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2598*
€ 8,63916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9698*
€ 8,29406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7398*
€ 6,83036
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.