Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan LSD42200030 LWL LED Patchkabel Duplex LCD/LCD G50/125 OM4 violett 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EasyLan LSD42200030 Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
EasyLan LSD42200030 Glasfaserkabel 3 m 2x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     986-5100065
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     LSD42200030
EAN/GTIN:
     4055516020017
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
EasyLan. LWL LED Patchkabel, Premium, Duplex, LCD / LCD, G50/125, OM4, erikaviolett, 3,00m
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
lila/violett
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Kabeltyp:
Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
APC-Ausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,84*
€ 23,18*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,19*
€ 28,28*
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 29,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,98*
€ 29,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,95*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
LSD42200010
ab € 12,04*
Ähnlich
EasyLan
LSD42200020
ab € 14,23*
Ähnlich
EasyLan
LSD42200050
ab € 21,49*
Ähnlich
EasyLan
LSD42200100
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.