Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK7543-6WX00-0XE0 CP 1543SP-1 Kommunikationsproz. S7-ET 200SP an IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-5105968
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK75436WX000XE0
EAN/GTIN:
     4047622403570
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
simatic s7 kommunikationsmodul
Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 zum Anschluss einer SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet, Security (Firewall und VPN) Offene IE Kommunikation (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, S7Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Bus-Adapter notwendig. Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 zum Anschluss einer SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet, Security (Firewall und VPN) Offene IE Kommunikation (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, S7Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV 4/IPV6, Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Bus-Adapter notwendig.
Weitere Informationen:
Höhe:
117 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
IO-Link Master:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Potenzialtrennung:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 645,67*
€ 712,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,13*
€ 713,32*
Frei Haus
ab € 671,92*
€ 740,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 688,61*
€ 754,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 862,01*
€ 942,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,74*
€ 1.121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,25*
€ 1.117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,21*
€ 1.056,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,01*
€ 1.025,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936RA001AN0
ab € 11,53*
Zubehör
Siemens
6ES71936AF000AA0
ab € 53,20*
Zubehör
Siemens
6ES71936AG000AA0
ab € 233,75*
Zubehör
Siemens
6ES71936AM000AA0
ab € 57,19*
Zubehör
Siemens
6ES71936AR000AA0
ab € 43,84*
Zubehör
Siemens
6ES71936AP000AA0
ab € 232,13*
Zubehör
Siemens
6ES71936AG400AA0
ab € 189,71*
Zubehör
Siemens
6ES71936AG200AA0
ab € 178,43*
Zubehör
Siemens
6ES71936AP400AA0
ab € 187,46*
Zubehör
Siemens
6ES71936AP200AA0
ab € 179,37*
Zubehör
Siemens
6ES71936LR100AA0
ab € 112,63*
Zubehör
Siemens
6ES71936LA100AA0
ab € 37,29*
Zubehör
Siemens
6DL11936AR000AA0
ab € 116,76*
Zubehör
Siemens
6DL11936AF000AA0
ab € 149,29*
Zubehör
Siemens
6DL11936AG000AA0
ab € 411,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.