Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 772181 PNOZ m ES 14DO Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ M ES Sicherheitssteuereinheit / 14 Ausgänge LED
Pilz PNOZ M ES Sicherheitssteuereinheit / 14 Ausgänge LED
Artikel-Nr.:
     986-5110631
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772181
EAN/GTIN:
     4046548085129
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 14 Halbleiterausgänge für Standardanwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,4 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,00*
€ 348,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,45*
€ 348,92*
Frei Haus
ab € 304,45*
€ 356,92*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,47*
€ 359,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 444,77*
€ 501,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,66*
€ 566,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0368*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0479*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,32*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.