Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672181.002.04 Notleuchte Deckenleuchte LED/6,2W 750lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 672181.002.04 Notleuchte Deckenleuchte LED/6,2W 750lm
Artikel-Nr.:
     986-5144709
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672181.002.04
EAN/GTIN:
     4051859162476
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme MultiDigit und MWEB.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
186 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
880 lm
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.