Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672181.003.07 Notleuchte Deckenleuchte LED/6,2W 320x186x80, 750lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 672181.003.07 Notleuchte Deckenleuchte LED/6,2W 320x186x80, 750lm
Artikel-Nr.:
     986-5144713
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672181.003.07
EAN/GTIN:
     4051859162506
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
186 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
880 lm
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,76*
€ 374,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.