Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901621.002.1 Einbaudownlight LED/26W-4000K D225, H144, 3000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 901621.002.1 Einbaudownlight LED/26W-4000K D225, H144, 3000lm
Artikel-Nr.:
     986-5145122
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901621.002.1
EAN/GTIN:
     4051859165927
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert für brillante Ausleuchtung. Satinierte LED-Abdeckung zur Reduzierung der Direktblendung. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
225 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Systemleistung:
26 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK05
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
3000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.