Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 140057161 LED Downl. Rc-P-HG R200 15W 1650lm DALI-4000K Perf. hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 Deckenbeleuchtung E
Artikel-Nr.:
     986-5151353
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140057161
EAN/GTIN:
     6956712692658
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Modernes, hochwertiges LED-Downlight. Einzigartiges optisches Linsenkonzept mit hochglänzendem (HG) Reflektor. Minimale Leuchtenhöhe (max 73mm). Direkter Ersatz für Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. IP44 (Lichtaustrittsseite). Abdeckfolie zum Schutz vor Staub und Schmutz während der Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Außendurchmesser:
225 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1650 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,16*
€ 117,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,25*
€ 117,65*
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 122,43*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
549098001300
ab € 91,69*
Zubehör
Opple
549098001400
ab € 105,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.