Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 9000DCF Funk Schaltrelais 60V DC 2A 35740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA SYSTEM 9000 Funk-Schalt- 9000DCF relais 60VDC/2ADC 35740
INDEXA SYSTEM 9000 Funk-Schalt- 9000DCF relais 60VDC/2ADC 35740
Artikel-Nr.:
     986-5180720
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35740
EAN/GTIN:
     4015162357400
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Funk-Schaltausgang 60 V DC, 2A, kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals, den Scharfzustand eines Bereichs oder eine Alarmauslösung in einem Bereich der Alarmanlage System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird mittels DIP-Schalter auf der Platine eingestellt. Belegt keine Adresse im System. Keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Spannungsversorgung: 12 - 16V DC. Potentialfreies Wechselrelais, Kontaktbelastung: max. 2A/ 60V DC. Kann in der Montagedose 9000BD1 installiert werden. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 82 x 50 x 16mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Relaismodul
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,27*
€ 91,93*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,86*
€ 98,86*
€ 5,95*
ab € 81,85*
€ 102,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,63*
€ 119,51*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.