Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-213/035-000 Stecker m.Zugentlastungsgehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5183922
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-213/035-000
EAN/GTIN:
     4055143209151
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 3-polig Kodierung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
77 mm
Höhe:
15,6 mm
Breite:
30 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,1225 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
separat
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuSn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,6352*
€ 3,4352*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,69027*
€ 3,51027*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,693*
€ 3,513*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,7592*
€ 3,5992*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,021*
€ 5,131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,131*
€ 6,10589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,791*
€ 5,70129
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,021*
€ 4,78499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.