Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50009133 LEDlight flex Zuschnitt 10c m, 24V DC, 1,9W, RGB + 3.000K, 1140lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50009133 LEDlight flex Zuschnitt 10c m, 24V DC, 1,9W, RGB + 3.000K, 1140lm/m
Artikel-Nr.:
     986-5193463
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50009133
EAN/GTIN:
     4021553075846
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Kombination aus RGB-LED und Einzel-LED sorgt für homogene Farbmischung, RGBW erzeugt Pastelltöne, ein reines Weiß sowie wärmere bzw. kühlere Weißtöne, einfache Ansteuerung über com+, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendes 3-Doppelklebeband, Lebensdauerabschätzung L70 bei Tc < 65°C: > 30.000h
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
100 mm
Breite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
19,2 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 19,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,88*
€ 28,72*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.