Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62398962 CATania 4040, Abdeckung opa l, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Abdeckung opal CATANIA 4040 2m 62398962
Kunststoff-Abdeckung opal CATANIA 4040 2m 62398962
Artikel-Nr.:
     986-5193633
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398962
EAN/GTIN:
     4021553065465
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abdeckung PMMA für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung, Abmessungen: 37,3x8,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35,5 mm
Höhe/Tiefe:
8,5 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Abblendung
Raster gelocht:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,90*
€ 26,79*
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 26,91*
€ 3,90*
ab € 21,34*
€ 30,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,35*
€ 35,13*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398942
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.