Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena SIR-E LED MAX Modul rot allcolor Elektronische Sirene Mline 90563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena SIR-E LED MAX Modul rot allcolor Elektronische Sirene Mline 90563
Sirena SIR-E LED MAX Modul rot allcolor Elektronische Sirene Mline 90563
Artikel-Nr.:
     986-5194657
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     90563
EAN/GTIN:
     8010152905636
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
sirena sirene
Optisch-Akustisches LED-Signalelement mit Multikanal-Technologie. SIR-E LED MAX hat drei verschiedene Alarmebenen (Warnung, Voralarm, Alarm) durch getrennte elektrische Kontakte. Mehrton-Signalelement: 64 Tonarten (umfassend Industrie, Zivil, Fire alarm). Spannung: Je nach eingesetztem Sockel (AC: 50/60 Hz). Native PNP/NPN-Verbindung, Allgemeine Merkmale: Betriebstemperatur: -40° +55°C Schutzart: IP65, UL TYPE 3R, Schlagbeständigkeit: IK07 mit Sicherheitsring, Dauerbetrieb, Schutzklasse II, Mechanische Eigenschaften: Selbstlöschende Polycarbonat mit hoher Schlagbeständigkeit IK07, geeignet für Außenverwendung, Schutzart IP65, UL TYPE 3R. Akustische und optische Eigenschaften: Elektromagnetischer Buzzer mit einstellbarer Lautstärke über eine integrierte Drucktaste - Max. 115 dB(A) 1m. 6x LED auf 360° mit eingefärbter Haube und Lichtquelle. Flexibles Alarmmanagement durch separate elektrische Kontakte: KONTAKT 1, nur Licht (Effekt wählbar zwischen Kein Licht, Dauerlicht, 3-Fach Blitz-Effekt (CPM: 3F 100+/-10), Ausblenden (CPM: 150+/-10) - als WARNUNG, KONTAKT 2, Licht und Ton (wählbare Lichteffekte, siehe oben, kombiniert mit einem lauten elektronischen Ton von maximal 105 dB (der Ton kann mit dem Dip- Schalter "A" aus 32 verfügbaren Tönen ausgewählt werden), als VORALARM, KONTAKT 3, Licht und Ton (wählbare Lichteffekte, siehe oben, kombiniert mit einem lauten elektronischen Ton von maximal 105 dB (der Ton kann mit dem Dip- Schalter "B" aus 32 verfügbaren Tönen ausgewählt werden), als ALARM Möglichkeit, die Ton- und die Lichtfunktion unabhängig voneinander zu steuern.
Weitere Informationen:
Leistung:
0 W
Stromaufnahme:
3 A
Lautstärke:
115 dB
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 188,77*
€ 233,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 237,16*
€ 291,84*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.