Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 167036 Ersatzglas 167..


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5197292
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     167119001
EAN/GTIN:
     4041254290140
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 163 12 ... G2 für 167 12 ... G2 EAN/GTIN:4041254290140
Weitere Informationen:
Länge:
1267 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,74*
€ 40,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,80*
€ 40,53*
€ 3,90*
ab € 30,48*
€ 41,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,98*
€ 46,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,50*
€ 57,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.