Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 24034160010 Ha-VIS eCon 3160GB-A unmanaged Ethernet Switch 16Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernet-Switch 16-Port 38 x 107.5 x 142mm
HARTING Ethernet-Switch 16-Port 38 x 107.5 x 142mm
Artikel-Nr.:
     986-5199275
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034160010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24, 48, Gesamtzahl der Ports: 16, Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,1336*
€ 617,0236*
Frei Haus
ab € 608,09*
€ 682,62*
Frei Haus
ab € 666,30*
€ 721,45*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 746,13*
€ 808,05*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,05*
€ 961,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,79*
€ 956,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,58*
€ 938,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,13*
€ 887,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.