Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3K1-S 75 10WS Konfekt.Leitung 92.220.1004.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5263619
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.220.1004.2
EAN/GTIN:
     4049088373794
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung ohne PE, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,302 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Durchgangswiderstand:
23,3 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,60*
€ 4,01*
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 4,21*
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,6115*
€ 5,4915*
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4915*
€ 6,53489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0915*
€ 6,05889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9415*
€ 5,88039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7715*
€ 5,67809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5015*
€ 5,35679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6115*
€ 4,29769
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.