Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3C S1 M03V GL Steckeradapter 96.132.2153.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I3C S1 M03V GL Steckeradapter 96.132.2153.0
Wieland RST20I3C S1 M03V GL Steckeradapter 96.132.2153.0
Artikel-Nr.:
     986-5263972
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.132.2153.0
EAN/GTIN:
     4049088189913
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
68,3 mm
Höhe:
34,6 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,175 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Crimp
Steckrichtung:
gerade
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M16
Farbe des separaten Adapterstücks:
grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 3,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,0957*
€ 4,6857*
1
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,83*
1
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,46*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,6893*
€ 7,0093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0093*
€ 8,34107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6593*
€ 7,92457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2893*
€ 7,48427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9393*
€ 7,06777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6693*
€ 6,74647
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6893*
€ 5,58027
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.