Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel IS 360-1 DE SW Bewegungsmelder Home 032852


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL 032845 Infrarotsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Schwarz, Weiß
STEINEL 032845 Infrarotsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-5286908
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     032852
EAN/GTIN:
     4007841032852
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder steinel
Intelligente Technik zum Einbauen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 360-1 DE, für außen und innen, ideal zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken, 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 4 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
4 m
Max. Einschaltstrom:
110 A
Min. Einschaltdauer:
8 s
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
true
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
true
Anzahl der Schaltzonen:
304
Max. Einschaltdauer:
35 min
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,22*
€ 53,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 53,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,84*
€ 54,18*
€ 5,00*
ab € 41,84*
€ 55,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,97*
€ 78,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.