Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1282-75 Einbaugehäuse HaloX 180 Beton m.Frontteil Magnetaufn.+Tunnel 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5290503
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1282-75
EAN/GTIN:
     4013456548459
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
HaloX® 180 mit Tunnel für Werksfertigung zur Magnetbefestigung (1282-75). Für die Verarbeitung in der Werksfertigung ist das System HaloX® einteilig ausgeführt. Zum einfachen Ausrichten auf dem Schaltisch dienen Markierungen am Gehäuse. Die Gehäuse mit bereits vormontierter Mineralfaserplatte können einfach aufgeklebt werden und lassen sich nach dem Aufkleben auf dem Schaltisch noch um 360° ausrichten. Für die Magnetbefestigung sind Gehäuse mit vormontierten Frontteilen zur Aufnahme des Magneten (Art.-Nr. 1299-67) verfügbar. Verlegetoleranzen, die bei der Montage von Plattenelementen entstehen können, werden über die Gehäusegröße in Verbindung mit einer variablen Ausschnittsfläche ausgeglichen. Aufgrund der kompakten Abmessungen der Gehäuse kann die Bewehrung einfach um das Gehäuse platziert werden. Für Leuchten oder Lautsprecher mit höheren Einbautiefen >= 110 mm kann der Einbauraum der HaloX®-Gehäuse nachträglich noch auf der Ortbetonbaustelle mit Verlängerungsringen erhöht werden. Die Verrohrung auf der Ortbetonbaustelle erfolgt werkzeuglos für Rohre M20/M25 ohne innenseitiges Kürzen der Rohre. Installationsart: Werksfertigung | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-180 mm | Max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher: 110 mm | Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm | Betriebsgeräte Zusatzraum: Mit Zusatzraum
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Anwendung:
für Plattendecke
Einbautiefe:
105 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
true
Geeignet für NV-Leuchten:
true
Geeignet für LED-Leuchten:
true
Mit Betriebsgeräteraum:
true
Max. Leuchtendurchmesser:
210 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 34,87556*
€ 41,40556*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 42,18*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 37,56473*
€ 44,50473*
1
€ 5,00*
ab € 36,32*
€ 47,86*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 52,2285*
€ 67,9585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,9585*
€ 80,87062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,4485*
€ 79,07372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,7385*
€ 74,65882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,0585*
€ 72,65962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,3285*
€ 70,60092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,2285*
€ 62,15192
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1299-64
ab € 3,49551*
Zubehör
Kaiser
1299-69
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.