Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1747 BSI-84 Zwischenring studiowei solo Abdeckung f.Datenkommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5299244
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A4096
EAN/GTIN:
     4011395225141
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Installationsmaterial Zwischenringe
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
8,8 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 7,36*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 5,03*
€ 7,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,40*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.