Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen U100A ENERGYSENS-Escom Basismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U100A | ENERGYSENS-EScom Intelligentes Sensorsystem für Energie, Strom, Spannung und Frequenz
U100A | ENERGYSENS-EScom Intelligentes Sensorsystem für Energie, Strom, Spannung und Frequenz
Artikel-Nr.:
     986-5299703
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U100A
EAN/GTIN:
     4012932130584
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Intelligentes Sensorsystem für Energie, Strom, Spannung und Frequenz. LEISTUNGSMESSUNG einfach nachrüsten. Mit dem intelligenten Sensorsystem ENERGYSENS messen Sie Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz einzelner Verbraucher in Niederspannungssystemen. Energieverbräuche können so noch detaillierter lokalisiert, überwacht und transparent dargestellt werden. Dies hilft unnötige Kosten zu vermeiden und einen Beitrag zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu leisten.ENERGYSENS hilft Ihnen nicht nur Energiekosten einzusparen, es unterstützt Sie durch die Überwachung der Phasenbelastung auch im Bereich der vorbeugenden Instandhaltung und bei der Minimierung von Stillstandszeiten.ENERGYSENS – ihr Baustein für INDUSTRIE 4.0 Die Messung erfolgt an Leitungen in Niederspannungsverteilern z. B. an Sicherungen im Schaltschrank. Dank kompakter Bauform ist die Installation von ENERGYSENS besonders einfach – egal ob in Neuanlagen oder für den Fall, dass die Energieer­fassung in bereits bestehenden Anlagen nachgerüstet werden soll. Der minimale Eigenverbrauch garantiert Ihnen ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis.. UNIVERSELL Verschiedene Sensorvarianten mit 3 oder 12 Messstellen. Die Nennstromstärke beträgt 40 A oder 80 ASCHNITTSTELLEN Dank universeller Modbus Schnittstelle (TCP/RTU) ist die Integration in beliebige Systeme möglichNACHRÜSTEN Energieerfassung ganz einfach nachrüsten, direkt in bestehenden Anlagen auch bei beengten PlatzverhältnissenMINIMALER PLATZBEDARF Sämtliche Messtechnik vereint auf kleinstem Raum, besonders wichtig ist die sehr geringe BauhöheTRANSPARENZ Grundlage für jede Effizienzverbesserung und Warnung vor Überlasten noch bevor größere Schäden entstehen.EIGENVERBRAUCH Sehr geringer Eigenverbrauch im Vergleich zu anderen Messsystemen. SKALIERBAR - für hohe Flexibilität im SystemaufbauDas modulare System besteht aus dem Basismodul ENERGYSENS COM und bis zu 10 Sensoren z. B. ENERGYSENS ES4003. Diese Sensoren haben wiederum mehrere Messstellen, mit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Anzeigeart:
ohne
Zählertyp:
elektronisch
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
false
Impulsausgang:
ohne
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,77*
€ 338,73*
Frei Haus
ab € 332,64*
€ 376,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 333,70*
€ 379,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,76*
€ 382,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 465,17*
€ 517,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,30*
€ 615,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,09*
€ 592,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
U100B
ab € 161,41*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
U100D
ab € 162,63*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
U100C
ab € 571,74*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
U100E
ab € 569,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.