Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS BTNM 202.40.55 WEISS Anbau-Downlight Button Mini 200 LED 24W 840 2500LM 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K ws BTNM 202.40.55
LED-Anbaudownlight 4000K ws BTNM 202.40.55
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5353366
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652457
EAN/GTIN:
     4043544611758
Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Gehäusezylinder aus Aluminium, Acrylschutzglas klar, einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte, 3-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 24.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2500 lm Systemeffizienz: 104.16 lm/W Moduleffizienz: 171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.7/23.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 55° Schutzklasse: I Schutzart: IP54 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 120 mm Höhe: 110 mm Gewicht: 0.832 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
120 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Systemleistung:
24 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2500 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,99*
€ 63,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,11*
€ 67,60*
€ 5,46*
ab € 55,78*
€ 72,98*
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 74,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,65*
€ 86,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.