| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5357300 Herst.-Nr.: 050422 EAN/GTIN: 4014651504226 |
| |
|
| | |
| Benning PV 2. PV-Installationstester und Kennlinienmessgerät. Geeignet für Solarteure zur Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, PV-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams. PV-Installationstester für die normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23, DIN EN 62446 und VDE 0126-24, DIN EN 61829. Beleuchtetes Grafikdisplay. Messungen: Isolationswiderstand 0.2 MOhm - 199 MOhm. Einstellbare Prüfspannung 250 V bis 1000 V. Isolationswiderstand mit gut/ schlecht-Anzeige. Isolationswiderstand 2-polig 0.05 MOhm - 300 MOhm. Schutzleiterwiderstand 0.05 Ohm - 199 Ohm. Durchgängigkeitsprüfung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit 200 mA Prüfstrom. Spannung 30 V - 400 V AC/DC. Automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung. Leerlaufspannung bis 1000 V DC. Kurzschlussstrom bis 15 A DC (sicher und gefahrlos für den Anwender). Strom-Spannungs-Kennlinie I-U und Leistungskennlinie P-U mit Anzeige von Umpp, Impp und Füllfaktorbewertung. Betriebsstrom bis 40 A AC/ DC, optional CC 3, Art.-Nr. 044038). Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung W/m2 und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur (optional SUN 2, Art.-Nr. 050420). Einfache Bedienung über Tasten mit AUTO-Prüfabläufe. Separate Riso-Messung über 4 mm Messleitungen für PV-Kabel. Kostenlose App Benning SOLAR Link für Android-Gerät mit NFC-Schnittstelle für Kennliniendarstellung, STC-Berechnung und Leistungsvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank. Messwertspeicher mit Echtzeituhr inkl. Datum-/Zeitstempel. 30 m Funkverbindung 433 MHz zum Einstrahlungs-/ Temperaturmessgerät, optional SUN 2. Messwertspeicher für 999 PV-Stränge, USB-Schnittstelle und Downloadsoftware Datalogger für den Messwertdownload im csv-Format. Automatische Abschaltzeit APO einstellbar bis 10 Min. Inkl. Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/ Sunclix-Messleitungen, Tasche, 6 x 1.5 V Mignon AA LR6 Batterien, Weitere Informationen: | | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.2 MOhm | 199 MOhm | Anzeige: | graphisch | Leistungsmessung: | false | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0.05 Ohm | 199 Ohm | Grenzwertanzeige: | false | Drucker integriert: | false | Schutzleiterstrom: | false | Berührungsstrom: | false | Verbraucherstrommessung: | false | Anschluss für externe Messadapter: | false | Prüfen von Verlängerungsleitungen: | false | Automatischer Prüfablauf: | true | Aktive Prüfung: | false | Passive Prüfung: | false | Alternative Methode: | false | Differenzstrommethode: | false | Direkte Methode: | false | Spannungsmessung: | true | Unterweisung erforderlich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.482,96* | € 1.595,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.484,03* | € 1.595,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,30* | € 1.596,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.504,82* | € 1.611,14* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2.096,79* | € 2.217,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|