Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV FC 18 NT PE-Klemme u.N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-5358263
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     61001149
EAN/GTIN:
     4012591130246
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
KV-PE-Klemme und N-Trennklemme für Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leergehäuse. FIXCONNECT NT-Steckklemmtechnik. N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
mehrfarbig
Polzahl:
2
Montageart:
Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 43,82*
€ 56,47*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,83*
€ 58,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,71*
€ 58,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,09*
€ 59,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 146,37*
€ 161,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.