Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FC PN 60 NT FIXCONNECT NT PE-Klemme u.N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 60 NT
PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 60 NT
Artikel-Nr.:
     986-5358268
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001447
EAN/GTIN:
     4012591130390
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Erdklemme
FIXCONNECT NT-Klemme FC PN 60 NT, Schraubbefestigung, PE 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 4 mm² Steckklemmen, N 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 6 mm² Cu N-Trennklemmen. N trennbar, für bis zu 4 unterschiedliche Potenziale. Einsetzbar in HENSEL-Mi Gehäusen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
mehrfarbig
Polzahl:
2
Montageart:
Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
30
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,45*
€ 94,08*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,49*
€ 96,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,11*
€ 96,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,80*
€ 96,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,35*
€ 149,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.