Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TG BCS 3 Fahrradladestation 20003001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-5362418
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20003001
EAN/GTIN:
     4013902598175
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
E-Bike Ladestation, mit Schutzart IP44, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungsstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)
Leitungseinführungen:
unten: DMS 1 x M25
rückseitig: DMS 1 x M25,

bestückt mit:•3 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V
Abmessungen: 202 x 152 x 110mm

Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Nennanschlussleistung:
3,5 kW
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
3
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
3
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
false
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leistungsschutzschalter:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Mit Energiezähler:
false
Funktion Zugangskontrolle:
false
Mit Lastmanagement:
false
Max. Leistung pro Ladepunkt:
3,5 kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,57*
€ 82,38*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,21*
€ 83,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,91*
€ 85,31*
€ 5,00*
ab € 68,40*
€ 87,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,6039*
€ 106,3539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,3539*
€ 126,56114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,3339*
€ 124,15734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,9839*
€ 118,98084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,3239*
€ 115,81544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,6039*
€ 100,67864
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
20003201
ab € 56,21*
Zubehör
Spelsberg
20003101
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.