Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM6006WM LED-AGL 6W E27 230V matt/o pal 60X112mm 5000K 470Lm nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM6006WM LED-AGL 6W E27 230V matt/o pal 60X112mm 5000K 470Lm nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     986-5363862
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM6006WM
EAN/GTIN:
     4260164888692
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Retrofit Lampe in Allgebrauchsform. Sofort hell, effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiesparlampen. 5000K kaltes Licht
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Durchmesser:
60 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.