Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM6012TR LED-AGL Vollspektrum 12W E 27 230V opal RA96, 56X115mm 5500K 920Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LM6012TR LED-AGL Vollspektrum 12W E 27 230V opal RA96, 56X115mm 5500K 920Lm
Artikel-Nr.:
     986-5363877
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM6012TR
EAN/GTIN:
     4260332560337
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
LED-Retrofit Lampe in Allgebrauchsform. Vollspektrum Lampe, bei fehlendem Sonnenlicht am Arbeitsplatz, in Arztpraxen oder bei Depressionen. Effizienter und langlebiger als vergleichbare Energiesparlampen.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Durchmesser:
56 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.