Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi V01075 LED PAR16 7,5W/927 GU10 230V 10° 50X54mm 2700K 390Lm stufenlos dimmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi V01075 LED PAR16 7,5W/927 GU10 230V 10° 50X54mm 2700K 390Lm stufenlos dimmb
Artikel-Nr.:
     986-5364107
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     V01075
EAN/GTIN:
     0849565010754
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Hochwertige LED-Retrofit Reflektorlampe in spot 10° zum Austausch von PAR16 Halogen-Spot. Mit brillianter Farbwiedergabe CRI95 zum Beispiel für Shopbeleuchtung, Gastronomie oder Anleuchtung von Gegenständen. Wesentlich effizienter als herkömmliche Halogen-Technik mit geringerer Wärmeentwicklung und ohne UV-Strahlung. Direkter Betrieb direkt an 230VAC Netzspannung ohne Trafo. Lange Lebensdauer, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Durchmesser:
50 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7,5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Sockel:
GU10
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
5710 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,08*
€ 35,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,01*
€ 69,53*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.