Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ATVRD15N4 Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 15kW, 3x400V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 15kW, 3x400V, IP20
Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 15kW, 3x400V, IP20
Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 15kW, 3x400V, IP20
Artikel-Nr.:
     986-5366454
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATVRD15N4
EAN/GTIN:
     3606481144225
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw schneider
frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw
Diese Rückspeiseeinheit ist eine Option für Antriebe mit variabler Geschwindigkeit der Reihe Altivar. Er hat einen eingebauten EMV-Filter, der der Norm IEC 61800-3 entspricht. Seine Nennleistung ist gleich 15kW. Die Hauptfunktion des ATV-Regenerators besteht darin, eine Möglichkeit zur Energierückspeisung in die Wechselstromversorgung zu bieten. Die Schutzart ist IP20. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C. Er wiegt 11,5 kg und hat die folgenden Abmessungen: 105 mm breit, 399 mm hoch, 235 mm tief. Er ist für schwere Bremsanwendungen wie Materialbearbeitung, Materialtransport und Heben mit einfacher Einstellung konzipiert. Es entspricht den internationalen Normen IEC 61800-3 und IEC 61800-5-1. Diese Rückspeiseeinheit ist mit den Antrieben ATV320, ATV340 und ATV900 kompatibel. Das Produkt wird in einer Verpackung geliefert. Er kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position installiert werden. Er ist vollständig in die EcoStruxure-Maschine von Schneider Electric über DTM integriert. Es ist möglich, ATV320-Antriebe direkt in der SoMachine- und SoMove-Software mit Hilfe desselben Software-Bausteins (DTM) zu konfigurieren, zu steuern und zu diagnostizieren. Er ist umweltfreundlich und erfüllt Richtlinien wie RoHS, WEEE, etc. zum Umweltschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,76*
€ 965,34*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 887,60*
€ 968,17*
Frei Haus
ab € 987,71*
€ 1.047,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 991,95*
€ 1.052,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.297,18*
€ 1.368,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,27*
€ 1.628,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,20*
€ 1.617,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,91*
€ 1.577,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,93*
€ 1.552,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,18*
€ 1.543,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.