Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TS8/12 Klingeltransformator 8VA 12VAC 2CSM228685R0812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5371525
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM228685R0812
EAN/GTIN:
     8012542286851
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch den Betrieb wieder herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist oder die Überlast beseitigt wurde. Die Klingeltrafos der Baureihe ...ES zeichnen sich durch einen um 50 % reduzierten Energieverbrauch im Leerlaufbetrieb aus.
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
35 mm
Max. Ausgangsstrom:
0,66 A
Sekundärstromstärke 1:
0,66 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Kurzschlusssicher:
true
Temperaturschutz:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,41*
€ 30,79*
4 Tage
65
€ 6,40*
ab € 23,49*
€ 32,15*
€ 5,00*
ab € 24,42*
€ 33,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,27*
€ 33,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,48*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.