| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5371655 Herst.-Nr.: 2TLA042022R3400 EAN/GTIN: 7350024480993 |
| |
|
| | |
| Die elektromagnetische Prozesszuhaltung Magne 3/4 hat eine Zuhaltkraft von 1500 N und die Schutzart IP67. Es gibt Ausführungen mit integrierten Sicherheitssensoren EDEN. Eine komplette Einheit besteht aus einer Zuhaltung Magne 3/4, einer Ankerplatte mit oder ohne Permanentmagnet und ggf. einer EVA mit hoher oder niedriger Kodierungsstufe. Zur flexiblen und einfachen Montage gibt es diverse Montagesätze. Weitere Informationen: | | Haftkraft: | 1500 N | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Montageart: | Aufbau | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL gemäß EN 62061: | 3 | Explosionsgeschützt: | false | Wandmontage: | true | Bauform: | eckig | Mit Ankerplatte: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,95* | € 282,22* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 266,46* | € 292,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,70* | € 301,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 280,92* | € 308,69* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 286,32* | € 313,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|