Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5384383 Herst.-Nr.: 2067070000 EAN/GTIN: 4050118415605 |
| |
|
| | |
| Einsatzplatte zum Einbau in Gehäuse zur Installation von Modulen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 74 mm | Breite: | 116,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,39* | € 15,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,47* | € 15,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,67* | € 15,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,71* | € 15,61* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 14,80* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|