Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ZBB 003 SILBER Zubehör Anbau Leuchte nfuß Version 3 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS ZBB 003 SILBER Zubehör Anbau Leuchte nfuß Version 3 silber
Artikel-Nr.:
     986-5385286
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652470
EAN/GTIN:
     4043544611888
Leuchtenfuß Version 3 aus Stahl St37, Schraubbefestigung an Leuchtenfuß Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 480 x 300 x 15 mm Gewicht: 10.120 kg
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Montageplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.