Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FFR-MSH-170-30A-SF1-LL Funk- Entstörfilter 312346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5389079
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Funkentstörfilter für FR-E740/E840-120/170; C1 10m, C2 30m
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC:
30 A
Bemessungstaktfrequenz:
2 kHz
Schutzart (IP):
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl, Primärseite:
3
Geeignet als Sinus-Filter:
false
Geeignet als du/dt-Filter:
false
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
true
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,30*
€ 63,77*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,17*
€ 63,88*
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 65,50*
€ 5,95*
ab € 57,85*
€ 75,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,41*
€ 88,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.