Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3K1-S 75 20SW KONFEKT. LEITUNG 92.220.2004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5414566
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.220.2004.1
EAN/GTIN:
     4049088454004
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung ohne PE, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,516 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Durchgangswiderstand:
46,1 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,87*
€ 4,35*
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 5,07*
€ 3,90*
ab € 3,81*
€ 5,72*
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,5716*
€ 6,7816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7816*
€ 8,0701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3516*
€ 7,5584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0716*
€ 7,2252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8116*
€ 6,9158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5616*
€ 6,6183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5716*
€ 5,4402
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.