Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3K1-S 25D 20SW KONFEKT. LEITUNG 92.238.2044.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5415194
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.2044.1
EAN/GTIN:
     4049088408014
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
14,18 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,75986*
€ 18,03986*
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 20,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,9968*
€ 20,9068*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9068*
€ 24,87909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5768*
€ 24,48639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5068*
€ 23,21309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7568*
€ 22,32059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0668*
€ 21,49949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9968*
€ 17,84619
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.