Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3KSBS 15E 30PB04 KONFEKT. LEITUNG 92.297.3000.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST18I3KSBS 15E 30PB04 KONFEKT. LEITUNG 92.297.3000.9
Artikel-Nr.:
     986-5416577
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.297.3000.9
EAN/GTIN:
     4049088432354
GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,209 kWh
Durchgangswiderstand:
35 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,2474*
€ 17,6374*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,2807*
€ 19,0107*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,0107*
€ 22,62273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8607*
€ 22,44423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5607*
€ 20,89723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8807*
€ 20,08803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3907*
€ 19,50493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2807*
€ 15,80403
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.