Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3KSB- 25E 20GN07 KONFEKT. LEITUNG 92.298.2003.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST18I3KSB- 25E 20GN07 KONFEKT. LEITUNG 92.298.2003.7
Artikel-Nr.:
     986-5416754
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.298.2003.7
EAN/GTIN:
     4049088436932
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 20 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,234 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
14,08 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,5664*
€ 13,6264*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,5638*
€ 15,0038*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0038*
€ 17,85452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9038*
€ 17,73552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,3038*
€ 17,02152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6238*
€ 16,21232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1538*
€ 15,65302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5638*
€ 12,57092
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.