Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland PG13,5 MS 6,5 6,0-12,0 KABELVERSCHRAUB. Z5.504.2621.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wieland PG13,5 MS 6,5 6,0-12,0 KABELVERSCHRAUB. Z5.504.2621.0
Artikel-Nr.:
     986-5417064
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.504.2621.0
EAN/GTIN:
     4049088386282
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
kabelverschraubung
wieland kabelverschraubung
Kabelverschraubung IP 68 Metall Pg 13,5, Klemmbereich 6-12 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6,5 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,61*
€ 192,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 156,82*
€ 195,23*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,23*
€ 232,3237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,94*
€ 230,7886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,50*
€ 223,125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,53*
€ 214,8307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,82*
€ 186,6158
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.