Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 24035070030 Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5417682
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24035070030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 845,40*
€ 911,17*
Frei Haus
ab € 855,35*
€ 952,08*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,17*
€ 1.084,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,27*
€ 1.066,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,52*
€ 1.044,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,40*
€ 1.006,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,34*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.