Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle EPNSB2403 Schaltnetzgeräte 24VDC 3A 1phasig AC 90-264V 41.000000000008


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5419173
Herst.-Nr.:
     41.000000000008
EAN/GTIN:
     k.A.
Einphasen-Netzgerät primärgetaktet, Weitbereichseingang, schmal Eingangsspannungsbereich: 90 ~ 264 V AC, 127 ~ 370 V DC Eingangsfrequenz: 47 ~ 63 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC +/-1% Einstellbereich der Ausgangsspannung: 24 ~ 28 V Nennstrom: 3,2 A DC Auf Normschiene aufschnappbar
Weitere Informationen:
Höhe:
125,2 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
102 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
3 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
90 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
90 V | 264 V
Eingangsspannung bei DC:
127 V | 370 V
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.