Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle EPNSV24025 Schaltnetzgeräte 24VDC 2,5A 1phasig AC 85-264V 41.000000000015


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5419178
Herst.-Nr.:
     41.000000000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Einphasen-Netzgerät primärgetaktet, Weitbereichseingang, schmal Verteilereinbau Eingangsspannung: 88 ~ 264 V AC, 124 ~ 370 V DC Eingangsfrequenz: 47 ~ 63 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC +/- 1% Einstellbereich der Ausgangsspannung: 21,6 ~ 26,4 V Ausgangsstrom: 2,5 Ampere Auf Normschiene aufschnappbar
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
52,5 mm
Tiefe:
54,5 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
2,5 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Eingangsspannung bei DC:
120 V | 370 V
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.