Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 3401/012 B Ers. Glas zu 3401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Abdeckung 3401/012 B
Ersatz-Abdeckung 3401/012 B
Artikel-Nr.:
     986-5422947
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     340119004
EAN/GTIN:
     4041254311319
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Zubehör: Abdeckung Scheibe PC klar breitstr (1 Segment) Scheibe PC klar für 3401 ... für 3402 ... für 3403 ... EAN/GTIN:4041254311319
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
144 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 51,45*
€ 5,00*
ab € 40,11*
€ 53,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,32*
€ 53,77*
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 54,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,61*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.